{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 28 mm | |
Funkčná šírka L4 | 26,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 48 mm | |
Šírka stopky b | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273758 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197538444 | |
Číslo výrobcu | 273758 25/4 |
This article |
Recommendations |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
€ 278,00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
€ 111,50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 121 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm | 129 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | ja | nee |
Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | links | links |
Funkčná šírka L4 | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 25 mm |
Hĺbka vpichu tmax | 28 mm | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |