Upichovacia / zapichovacia doštička, CU7025, Šírka zápichu w: 1,5mm

Č. pol.: 273672 1,5
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,72 € / ks
  • Od 10 ks
    17,27 € / ks
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 1,5 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálne
Typ CU7025
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál Cermet
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,1 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273672 1,5
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197719300
Kopírovať
Číslo výrobcu 273672 1,5
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
210
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
170
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
140
kontinuálne
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok pre malé priemery a zníženie reznej sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka