{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 1,5 mm | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | K | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Typ | HB7010 | |
Rezný materiál | HM | |
Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,03 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Uhlový Polomer r | 0,1 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273674 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197719317 | |
Číslo výrobcu | 273674 1,5 |