HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 80/11Smm

Č. pol.: 226486 80/11S
Nový produkt
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
⌀ rezných hrán DC 80 mm
Počet rezných hrán Z 11
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
⌀ D3 76 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 156,4 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 159 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 3,4 mm
Uhol rampy αmax 0,8 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 515,62 mm
vhodná otočná rezná platnička TP..1003..
Označenie výrobcu HM390 FTP D080-11-27-10
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226486 80/11S
EAN/GTIN 7291075314168
Číslo výrobcu 3318232

Popis

Prevedenie:

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).