Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 100/6

Č. pol.: 222065 100/6
Zľava
665,11 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 76 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2 mm
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria 5 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 176 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 198 mm
Uhol rampy αmax 0,28 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 75 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 14
vhodná otočná rezná platnička SOMT..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Uhol nastavenia k 10 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222065 100/6
EAN/GTIN 4960664707768
Číslo výrobcu THN07696

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.