{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 66 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 108 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 130 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,5 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 41 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 14 | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222065 66/4 | |
EAN/GTIN | 4960664719624 | |
Číslo výrobcu | THN07662 |