{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 63 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 143 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 158 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,33 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 62,4 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222065 80/7 | |
EAN/GTIN | 4960664707683 | |
Číslo výrobcu | THN07676 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
643,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
407,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
521,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
407,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
497,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | 15 − 27 Stupeň | 9 Stupeň | 15 − 27 Stupeň | 15 − 30 Stupeň |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |