{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 176 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 198 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,28 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 75 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 14 | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222065 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664707775 | |
Číslo výrobcu | THN07697 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
745,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
374,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
548,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
374,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
634,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | 15 − 30 Stupeň | 12 Stupeň | 15 − 30 Stupeň | 11 Stupeň |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ D3 | 76 mm | 84 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |