Kopírovacia fréza 7° pozitívna 100/7

Č. pol.: 212167 100/7
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 7
Prevedenie stopky s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 84 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
vhodná otočná rezná platnička RD..1604
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Súprava poistných podložiek 219955
Uhol nastavenia k 15 − 30 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212167 100/7
EAN/GTIN 4045197750563
Číslo výrobcu 212167 100/7

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
  • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti
  • Plynulá zmena polohy v prípade opotrebovania reznej hrany.

Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

Použitie:

So súpravou skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219800 − na upnutie vymeniteľných rezných doštičiek a zaisťovacích podložiek.

Pozor:

Pri nasadení vymeniteľných rezných doštičiek s pozitívnou geometriou sa nesmú používať zaisťovacie skrutky a podložky.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.
ap max = 3,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kopírovacia fréza 7° pozitívna 100/7

Kopírovacia fréza 7° pozitívna 100/7

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
374,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
374,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
548,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
634,20 €
Uhol nastavenia k 15 − 30 Stupeň 15 − 30 Stupeň 12 Stupeň 11 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping Cirkulárna fréza; Ramping Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Celková dĺžka Lcelk 50 mm 50 mm 50 mm 63 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno áno
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom
⌀ rezných hrán DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7 0,8

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka