Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/6Smm

Č. pol.: 222065 63/6S
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 46 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria 3,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 109 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
Uhol rampy αmax 0,45 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 45,4 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
vhodná otočná rezná platnička SOMT..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Uhol nastavenia k 10 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222065 63/6S
EAN/GTIN 4960664707676
Číslo výrobcu THN07675

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.