{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..12T3 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Súprava poistných skrutiek | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 − 27 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212150 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197750440 | |
Číslo výrobcu | 212150 80/7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kopírovacia fréza 7° pozitívna, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
407,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
407,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
521,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
497,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol nastavenia k | 15 − 27 Stupeň | 15 − 27 Stupeň | 9 Stupeň | 15 − 30 Stupeň |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
vhodná otočná rezná platnička | RD..12T3 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RPK.1204M0T |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |