Upínacia skrutka

Č. pol.: 229719
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon 20IP
Závit M5
Dĺžka L 12 mm
Uťahovací moment 4,5 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 229719
EAN/GTIN 4960664696246
Číslo výrobcu TPC05533

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia skrutka

Upínacia skrutka

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
4,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
14,60 €
Pohon 20IP 20IP
Uťahovací moment 4,5 Nm 5 Nm
Závit M5 M5
Dĺžka L 12 mm 16,2 mm
Druh produktu Skrutka Skrutka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka