{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SOMT140520ER-LD | |
Typ | ST1400 | |
Polomer rohov | 2 mm | |
Odroda | PR1525 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri p max | 5 mm | |
Krmivo pre zub Pro | 0,03 − 2 mm | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Veľkosť vložky | 14 | |
Hrúbka dosky E. | 5,56 mm | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222078 14 | |
EAN/GTIN | 4960664708185 | |
Číslo výrobcu | TLB05628 |