Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/5mm

Č. pol.: 222050 80/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 80 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 56 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2 mm
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria 5 mm
Dĺžka výčnelku L1 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 150 mm
⌀ stopky Ds h6 42 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 136 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 158 mm
Uhol rampy αmax 0,38 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 55 mm
vhodná otočná rezná platnička SOMT..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 14
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Uhol nastavenia k 10 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222050 80/5
EAN/GTIN 4960664712601
Číslo výrobcu THN07620

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.