{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 28 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 39 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 54 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,98 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222050 28/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707461 | |
Číslo výrobcu | THN07611 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 28/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
265,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
279,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
298,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | stopka Weldon | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Uhol rampy αmax | 1,98 Stupeň | 2,56 Stupeň | 2,56 Stupeň |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |