{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 60 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,79 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222050 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707454 | |
Číslo výrobcu | THN07610 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
263,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
279,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
306,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 25 | 25 | 25 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Uhol rampy αmax | 2,79 | 3,29 | 2,74 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,4 | 10,43 | 12,55 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |