{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 35 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 68 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,19 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 17,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222050 35/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707492 | |
Číslo výrobcu | THN07614 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 35/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
253,49 €
100,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
302,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
323,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | stopka Weldon | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 35 | 35 | 35 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Uhol rampy αmax | 1,19 | 2,99 | 2,99 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 17,4 | 15,34 | 15,34 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |