{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 70 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,43 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 14,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222050 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707485 | |
Číslo výrobcu | THN07613 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
266,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
339,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
364,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 70 | 120 | 70 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ rezných hrán DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 15 | 20 | 22 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |