{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,92 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 22,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222050 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707522 | |
Číslo výrobcu | THN07617 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
367,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
413,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
440,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 50 | 50 | 120 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 32 | 32 | 32 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 | 78 | 78 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |