Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 40/3

Č. pol.: 222050 40/3
Zľava
306,30 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 40 mm
    Počet rezných hrán Z 3
    Prevedenie stopky Valcová stopka
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    ⌀ D3 23 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria 3,5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 50 mm
    Celková dĺžka Lcelk 150 mm
    ⌀ stopky Ds h6 32 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 63 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 78 mm
    Uhol rampy αmax 0,92 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 22,4 mm
    vhodná otočná rezná platnička SOMT..
    Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229717 (15IP; 3,5 Nm)
    Uhol nastavenia k 10 Stupeň
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 222050 40/3
    EAN/GTIN 4960664707515
    Číslo výrobcu THN07616

    Popis

    Popis:

    Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

    Použitie:

    Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 40/3

    Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 40/3

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    3 kus/y s okamžitým dodaním
    306,30 €
    146,00 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    2 kus/y s okamžitým dodaním
    391,14 €
    Uhol nastavenia k 10 11
    Použitie frézy Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie
    Celková dĺžka Lcelk 150 250
    Vnútorné chladenie áno áno
    Prevedenie stopky Valcová stopka Valcová stopka
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 63 64
    Dĺžka rampy L pre αmax 22,4 20,34

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka