{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 66 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 45 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 111 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 130 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,39 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 44,3 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Uhol nastavenia k | 12 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221908 66/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058583 | |
Číslo výrobcu | 5660065 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 66/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
710,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
392,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
462,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Kruhové frézovanie ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ rezných hrán DC | 66 | 66 | 66 |
⌀ D3 | 45 | 50 | 50 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 130 | 130 | 130 |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 | 0,8 |