{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 32 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 65 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,59 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 24,3 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 09 | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 0904 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Uhol nastavenia k | 13 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221908 40/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058569 | |
Číslo výrobcu | 5667475 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/5mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
574,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
325,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | 16 mm |
Uhol nastavenia k | 13 Stupeň | 20 Stupeň |
Celková dĺžka Lcelk | 32 mm | 40 mm |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | 40 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 65 mm | 74 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |