Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 100/8

Č. pol.: 221908 100/8
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 73 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 3,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 173 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 198 mm
Uhol rampy αmax 0,28 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 72,3 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 16
vhodná otočná rezná platnička XE.. 1605
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229920 (TP20; 7,6Nm)
Uhol nastavenia k 16 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221908 100/8
EAN/GTIN 4059782504585
Číslo výrobcu 5659956

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 100/8

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 100/8

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
983,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
591,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
717,62 €
Počet rezných hrán Z 8 8 8
Uhol nastavenia k 16 9 16
Použitie frézy Cirkulárna fréza ;Kruhové frézovanie ;Ramping Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie
Celková dĺžka Lcelk 50 50 63
⌀ rezných hrán DC 100 100 100
Dĺžka rampy L pre αmax 72,3 83,5 81,07
Druh produktu Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka