{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 42 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 27 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 32 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 69 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 82 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,55 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 26,3 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 09 | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 0904 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Uhol nastavenia k | 13 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221908 42/5 | |
EAN/GTIN | 2050001735140 | |
Číslo výrobcu | 5673033 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 42/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
548,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
321,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Kruhové frézovanie ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 32 | 40 |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 0904 | CPHX 09T3.. |
⌀ rezných hrán DC | 42 | 42 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 | 3 |