{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 19 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 59 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,94 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 18,3 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 12 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221908 40/4L | |
EAN/GTIN | 4056544198211 | |
Číslo výrobcu | 6025272 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/4Lmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
513,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
360,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
354,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | 16 mm | 16 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
⌀ D3 | 19 mm | 24 mm | 25,6 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |