{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Hi5 | |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 0704.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213210 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783547 | |
Číslo výrobcu | 213210 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pre vysoké posuvy Hi5 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
354,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
360,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 16 | 16 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,4 | 1,15 |
⌀ D3 | 25,6 | 24 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |