{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | POMX 0704ZEER M | |
Typ | INOX | |
Typ | HB9640 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 3,61 mm | |
Posuv fz na zub | 0,9 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 5 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 213134 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197743251 | |
Číslo výrobcu | 213134 INOX | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |