POMX 0704ZEER M, HB9525, Typ: ST900

Č. pol.: 213125 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,98 € / ks
  • Od 10 ks
    14,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
707 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička POMX 0704ZEER M
Typ ST900
Typ HB9525
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 3,61 mm
Posuv fz na zub 1 mm
Počet výmien/rezných hrán 5
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213125 ST900
EAN/GTIN 4045197743220
Číslo výrobcu 213125 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
420
Oceľ < 750 N/mm²
P
400
Oceľ < 900 N/mm²
P
380
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Dĺžka rovnej reznej hrany: 1,5 mm pre vysokú kvalitu povrchu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D/ap max = 1,4 mm.