Fréza pre vysoké posuvy Hi5 66/6

Č. pol.: 213210 66/6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Hi5
    ⌀ rezných hrán DC 66 mm
    Počet rezných hrán Z 6
    Prevedenie stopky s otvorom
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D3 51,6 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1,4 mm
    Celková dĺžka Lcelk 50 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
    vhodná otočná rezná platnička POMX 0704..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219884 (10IP; 2,2 Nm)
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213210 66/6
    EAN/GTIN 4045197783585
    Číslo výrobcu 213210 66/6

    Popis

    Prevedenie:

    Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 10IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka