POMX 0704ZEER U, HB9640, Typ: UNI

Č. pol.: 213141 UNI
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,60 € / ks
  • Od 10 ks
    12,17 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
636 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička POMX 0704ZEER U
Typ UNI
Typ HB9640
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 3,61 mm
Počet výmien/rezných hrán 5
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213141 UNI
EAN/GTIN 4045197743275
Číslo výrobcu 213141 UNI
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
360
Oceľ < 750 N/mm²
P
320
Oceľ < 900 N/mm²
P
280
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Dĺžka rovnej reznej hrany: 1,5 mm pre vysokú kvalitu povrchu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D/ap max = 1,4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka