Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 42/3mm

Č. pol.: 213110 42/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Hi5
⌀ rezných hrán DC 42 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky s otvorom
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 22,7 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2,2 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
vhodná otočná rezná platnička POMX 10T5..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213110 42/3
EAN/GTIN 4045197953971
Číslo výrobcu 213110 42/3

Popis

Popis:

Výkonná a mäkká fréza s vysokým posuvom.
Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.
Môže sa použiť aj na čiastočné šlichtovanie.
Úspornosť vďaka vymeniteľnej doštičke s 5 čepeľami.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.