{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Hi5 | |
⌀ rezných hrán DC | 52 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 32,6 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 10T5.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213110 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197718488 | |
Číslo výrobcu | 213110 52/4 |