POMX 10T5ZEER M ST1400

Č. pol.: 213172 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,92 € / ks
  • Od 10 ks
    16,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 161 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička POMX 10T5ZEER M
Typ ST1400
Typ HB9540
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 4,8 mm
Posuv fz na zub 1 mm
Počet výmien/rezných hrán 5
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213172 ST1400
EAN/GTIN 4045197714190
Číslo výrobcu 213172 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
360
Oceľ < 900 N/mm²
P
310
Oceľ < 1100 N/mm²
P
260
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie doštičiek (hrúbka = 5,9 mm).
Pozitívna vysoká geometria posuvu.
Dĺžka reznej plochy: 2 mm pre vysoké povrchové úpravy.
Špeciálna hospodárnosť pomocou 5 britov.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D/ap max = 2,2 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


POMX 10T5ZEER M  ST1400

POMX 10T5ZEER M ST1400

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 161 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
19,92 €
Od 10  kusov
16,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 250 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,98 €
Od 10  kusov
14,15 €
Počet výmien/rezných hrán 5 5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
Rezný materiál HM HM
Typ HB9540 HB9540
Typ ST1400 ST1400
Posuv fz na zub 1 0,9
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka