{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Hi5 | |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 105,85 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 10T5.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213110 125/10 | |
EAN/GTIN | 4062406058470 | |
Číslo výrobcu | 213110 125/10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pre vysoké posuvy Hi5 125/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
964,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
829,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
779,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 | 40 | 40 |
Celková dĺžka Lcelk | 63 | 63 | 63 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 125 | 125 | 125 |