{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Hi5 | |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 10T5.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213110 100/8 | |
EAN/GTIN | 4062406058463 | |
Číslo výrobcu | 213110 100/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
646,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
639,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
646,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
596,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |