{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 113 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1204.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 214200 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197131478 | |
Číslo výrobcu | 214200 100/8 |