SEHT 1204 AFSN, HB7535, Typ: UNI

Č. pol.: 214310 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,84 € / ks
  • Od 10 ks
    10,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 175 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEHT 1204 AFSN
Typ UNI
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214310 UNI
EAN/GTIN 4045197319517
Číslo výrobcu 214310 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


SEHT 1204 AFSN, HB7535, Typ: UNI

SEHT 1204 AFSN, HB7535, Typ: UNI

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 175 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,84 €
Od 10  kusov
10,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 926 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,46 €
Od 10  kusov
12,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
815 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
25,08 €
Od 10  kusov
20,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
24,96 €
Od 10  kusov
20,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
24,96 €
Od 10  kusov
20,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,82 €
Od 10  kusov
14,85 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4 4 4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEHT 1204 AFSN SEKT 1204 AFTN SNHX 12045 SNHX 12045 SNHX 12045 SPMT 120408
Hrúbka platne E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM
Typ UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka