SEKT 1204 AFTN UNI

Č. pol.: 214315 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,22 € / ks
  • Od 10 ks
    11,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 883 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEKT 1204 AFTN
    Typ UNI
    Typ HB735
    Rezný materiál HM
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Hrúbka platne E 4,76 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 214315 UNI
    EAN/GTIN 4045197601728
    Číslo výrobcu 214315 UNI

    užívateľská tabuľka

    Hliník > 10 % si
    N
    650
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    260
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka