SNHX 12045 neutrálna, Typ: UNI

Č. pol.: 218601 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,08 € / ks
  • Od 10 ks
    20,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
825 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 12045
Typ UNI
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Hrúbka platne 4,5 mm
Šírka štrbiny ap 8 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218601 UNI
EAN/GTIN 4045197656476
Číslo výrobcu 218601 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


SNHX 12045 neutrálna, Typ: UNI

SNHX 12045 neutrálna, Typ: UNI

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
825 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
25,08 €
Od 10  kusov
20,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 265 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,84 €
Od 10  kusov
10,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 976 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,46 €
Od 10  kusov
12,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
24,96 €
Od 10  kusov
20,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
24,96 €
Od 10  kusov
20,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
374 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,82 €
Od 10  kusov
14,85 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4 4 4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 12045 SEHT 1204 AFSN SEKT 1204 AFTN SNHX 12045 SNHX 12045 SPMT 120408
Hrúbka platne E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM
Typ UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka