45° pravá fréza 40/3

Č. pol.: 214200 40/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 53 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
vhodná otočná rezná platnička SE.. 1204..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214200 40/3
EAN/GTIN 4045197702326
Číslo výrobcu 214200 40/3

Popis

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka