Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 50/6

Č. pol.: 221908 50/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 35 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 85 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 98 mm
Uhol rampy αmax 0,42 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 34,3 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
vhodná otočná rezná platnička XD.. 0904
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229918 (T15; 2,1Nm)
Uhol nastavenia k 13 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221908 50/6
EAN/GTIN 4059782505643
Číslo výrobcu 5656377

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka