X.L...SR-D, SC3025, Veľkosť vymeniteľnej doštičky: 16mm

Č. pol.: 221933 16
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    36,96 € / ks
  • Od 10 ks
    30,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XELW160512-SR-D
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 16
Typ GG
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ SC3025
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 4,18 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221933 16
EAN/GTIN 4059782505773
Číslo výrobcu 5655817

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
260
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.