Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/7mm

Č. pol.: 221908 63/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 7
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 42 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 105 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
Uhol rampy αmax 0,42 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 41,3 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 12
vhodná otočná rezná platnička XD.. 1205
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229919 (T15; 3,1 Nm)
Uhol nastavenia k 12 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221908 63/7
EAN/GTIN 4056544198549
Číslo výrobcu 6025275

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/7mm

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
746,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
443,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
433,65 €
Počet rezných hrán Z 7 6 6
Celková dĺžka Lcelk 40 mm 50 mm 50 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno
vhodná otočná rezná platnička XD.. 1205 XD.. 09T308 POMX 0704..
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom s otvorom
maximálna hĺbka rezu ap max 2,5 mm 1,15 mm 1,4 mm
⌀ D3 42 mm 47 mm 48,6 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka