{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 79 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,61 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 28,3 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 12 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221908 50/6L | |
EAN/GTIN | 4056544198327 | |
Číslo výrobcu | 6025273 |