Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 66/4

Č. pol.: 221908 66/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 66 mm
    Počet rezných hrán Z 4
    Prevedenie stopky s otvorom
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    ⌀ D3 45 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 2,5 mm
    Celková dĺžka Lcelk 45 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 111 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 130 mm
    Uhol rampy αmax 0,39 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 44,3 mm
    Veľkosť vymeniteľnej doštičky 12
    vhodná otočná rezná platnička XD.. 1205
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229919 (T15; 3,1Nm)
    Uhol nastavenia k 12 Stupeň
    Fz Helix 0,7
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 221908 66/4
    EAN/GTIN 4059782504479
    Číslo výrobcu 5660064

    Popis

    Popis:

    Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka