Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 125/10

Č. pol.: 221908 125/10
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 125 mm
Počet rezných hrán Z 10
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 98 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 3,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 223 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 248 mm
Uhol rampy αmax 0,21 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 97,3 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 16
vhodná otočná rezná platnička XE.. 1605
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229920 (TP20; 7,6Nm)
Uhol nastavenia k 16 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221908 125/10
EAN/GTIN 4059782504271
Číslo výrobcu 5661028

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 125/10

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 125/10

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 234,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
485,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
761,25 €
⌀ polohovacieho otvoru 40 40 40
Vnútorné chladenie áno áno áno
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom s otvorom
⌀ rezných hrán DC 125 125 125
⌀ D3 98 113 113
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 223 238 238
Fz Helix 0,7 0,7 0,7

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka