{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TwinCut | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U | 74,8 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U | 78,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U | 38,3 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložka | 219897 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219899 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213420 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197716835 | |
Číslo výrobcu | 213420 63/6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rovinná fréza TwinCut 45° úzke členenie, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
645,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
506,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
575,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
478,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
478,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
457,80 €
336,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | nie | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |