{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TwinCut | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U | 74,8 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U | 78,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U | 38,3 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U; ON.U | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložka | 219897 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219899 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213415 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197605498 | |
Číslo výrobcu | 213415 63/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rovinná fréza TwinCut 45° normálne členenie 63/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
575,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
480,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
437,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
434,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
264,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 |
vhodná otočná rezná platnička | SN.U ;ON.U | SE.. 1203.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |