Rovinná fréza TwinCut 45° normálne členenie 200/12

Č. pol.: 213415 200/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 12
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria TwinCut
    ⌀ rezných hrán DC 200 mm
    Počet rezných hrán Z 12
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 45 Stupeň
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky ON.U 211,8 mm
    maximálny vonkajší ⌀ Dmax pre dosky SN.U 215,2 mm
    Celková dĺžka Lcelk pre dosky SN.U 63 mm
    Celková dĺžka Lcelk pre dosky ON.U 61,3 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 60 mm
    vhodná otočná rezná platnička SN.U; ON.U
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Podložka 219897
    Upínacia skrutka pre podložku 219899
    Druh produktu Čelná fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213415 200/12
    EAN/GTIN 4045197666437
    Číslo výrobcu 213415 200/12

    Popis

    Prevedenie:

    Od ⌀ 160 mm na upínače podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi a bez vnútorného chladenia.

    Použitie:

    S obojstrannými 8-britovými doštičkami (ON.U) alebo 4-britovými doštičkami (SN.U).

    Náhradní díl:

    Podložka č. 219897 sa dá použiť oboma typmi vymeniteľných doštičiek.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
    Nie je povolená zmiešaná montáž ON.U a SN.U.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka