{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Hi5 | |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 30,6 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 10T5.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213110 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197718471 | |
Číslo výrobcu | 213110 50/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza pre vysoké posuvy Hi5 50/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
406,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
364,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
367,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
343,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 | 22 | 22 | 22 |
Celková dĺžka Lcelk | 40 | 40 | 40 | 40 |
vhodná otočná rezná platnička | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |